すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AG-31A

品名 : φ16mm (秘)ビジネス用スタンプ

仕様

メーカーシャチハタ型番X2-E-101V2
文字秘インク赤
印面サイズ16mm材質再生ABS
重量(g)29.0
丸枠付
キャップ無しで片手で素早く捺印できます。
耐水性、耐候性に優れた顔料系インキを採用、使い終わりまでハッキリと濃い印影が続きます。
本体の窓からインキ残量が見えるので交換時期が一目でわかります。
印面の位置合わせがしやすいなつ印ガイド付き
手を汚さず簡単にカートリッジ交換可能
ロック機構付きで、使わない時に安心して持ち運びできます。
側面の二次元コードを読み取ると詳しい取扱い方法をWEBで確認できます。
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1792ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762AG-31A φ16mm (秘)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-32A φ16mm (正)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-33A φ16mm (副)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-34A φ16mm (控)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-35A φ16mm (済)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-36A φ16mm (写)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-37A φ16mm (検)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-38A φ16mm (合)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-39A φ16mm (領収)ビジネス用スタンプ
    その他関連
    部品EA762AG-142 : ビジネススタンプ用インク(赤色)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※代表画像のため、当商品ではありません。
    • エスコ便利カタログ1792ページ
    • エスコ便利カタログ1793ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top