すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AK-41

品名 : 個人情報保護用水性マーカー(黒/角芯)

仕様

メーカーシヤチハタ型番KSC-4B/H
インク色黒印面幅4mm
全長141mm軸径18.5mm
材質PP重量23g
入数1本
水性顔料系インク
手軽で簡単に個人情報を隠せるマーカー
DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止します。
消えにくいコピーの文字もしっかり隠す特殊インキを採用
インク補充可能
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:44現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top