焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 26486 |
|---|
| カラー | 透明 | サイズ(縦×横)mm | 186×266 |
|---|
| 厚み | 0.3mm | 規格 | B5 |
|---|
| 材質 | 再生ソフトPP製 | 重量 | 62g |
|---|
| 入数 | 20枚 | | |
|---|
| コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 |
| 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。 |
| グリーン購入法適合品 |
| 販売価格 | 5,590円(税抜)/
6,149円(税込)
| カタログ価格 | 5,590円(税抜)/6,149円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/10/26 12:00現在) |
|---|
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 組 |
|---|
| カタログページ | 1829ページ |
|---|