すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762C-4B

品名 : 216x308mm/A4 カードホルダー(軟質/20枚)

焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番26481
カラー透明サイズ(縦×横)mm216×308
厚み0.3mm規格A4
材質再生ソフトPP製重量82g
入数20枚
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
グリーン購入法適合品
販売価格

6,970円(税抜)/ 7,667円(税込)

カタログ価格

6,970円(税抜)/7,667円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 11:54現在)

更新
商品入数20販売単位組
カタログページ1829ページ
バリエーション一覧
EA762C-3B 304x434mm/A3 カードホルダー(軟質/20枚)
EA762C-4B 216x308mm/A4 カードホルダー(軟質/20枚)
EA762C-5B 150x218mm/A5 カードホルダー(軟質/20枚)
EA762C-6B 106x156mm/A6 カードホルダー(軟質/20枚)
EA762C-7B 75x111mm/A7 カードホルダー(軟質/20枚)
その他関連
関連商品EA762C-11B : 66x 97mm/B8 カードホルダー(軟質/20枚)
関連商品EA762C-12B : 92x134mm/B7 カードホルダー(軟質/20枚)
関連商品EA762C-13B : 129x190mm/B6 カードホルダー(軟質/20枚)
関連商品EA762C-14B : 186x266mm/B5 カードホルダー(軟質/20枚)
関連商品EA762C-15B : 266x375mm/B4 カードホルダー(軟質/20枚)
ウェブカタログ画像
※20枚入
  • ※20枚入
  • ※20枚入
  • ※20枚入
  • エスコ便利カタログ1828ページ
  • エスコ便利カタログ1829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top