焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 26483 |
|---|
| カラー | 透明 | サイズ(縦×横)mm | 106×156 |
|---|
| 厚み | 0.3mm | 規格 | A6 |
|---|
| 材質 | 再生ソフトPP製 | 重量 | 22g |
|---|
| 入数 | 20枚 | | |
|---|
| コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 |
| 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。 |
| グリーン購入法適合品 |
| 販売価格 | 2,510円(税抜)/
2,761円(税込)
| カタログ価格 | 2,510円(税抜)/2,761円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/10/26 11:57現在) |
|---|
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 組 |
|---|
| カタログページ | 1829ページ |
|---|