すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CA-10

品名 : [EA762CA-3A/-4A/-7A/-8A用] ジッパー

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番Z-1014-W
材質プラスチックサイズ(W×L×H)ジッパー10mm:29×60×25mm
ジッパー14mm:32×60×27mm
ルーズリング10mm:15×280×16mm
ルーズリング14mm:19×280×20mm
重量(g)ジッパー10mm:8
ジッパー14mm:11
ルーズリング10mm:7
ルーズリング14mm):8
セット内容ルーズリング:10mm、14mm(各1個)
ジッパー:10mm、14mm(各1個)
ルーズリングの開閉がすばやく行える時短ツールです。
ルーズリーフが綴じられるリング『ルーズリング』専用ジッパー。
『ルーズリング』専用ジッパー2個セット。10mm/14mm用ルーズリングの開閉がすばやく行える時短ツールです。
ジッパーはEA762CA-3A、-4A、-7A、-8Aに使用できます。
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/06 13:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1827ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CA-3A 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ホワイト)
    EA762CA-4A 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ブラック)
    EA762CA-6 12mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)
    EA762CA-7A 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ホワイト)
    EA762CA-8A 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)
    EA762CA-10 [EA762CA-3A/-4A/-7A/-8A用] ジッパー
    EA762CA-11 8mm用ルーズリングジッパー
    EA762CA-14 14mm用ルーズリングジッパー
    その他関連
    オプションEA762CA-3A : 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ホワイト)
    オプションEA762CA-4A : 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ブラック)
    オプションEA762CA-7A : 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ホワイト)
    オプションEA762CA-8A : 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)
    ウェブカタログ画像
    • 10mm用ジッパー
    • 14mm用ジッパー
    • 10mmルーズリングサイズ
    • 14mmリングサイズ

    商品動画

    商品説明商品説明
    • エスコ便利カタログ1826ページ
    • エスコ便利カタログ1827ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top