すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CA-8A

品名 : 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番LR-14-K
収容枚数100枚穴数30穴
入数6本
材質PPリング径14mm
用紙サイズA4判
リングの開閉は専用ジッパー(14mm用)で行います。
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。
プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
高品質な日本製です。
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/06 13:22現在)

更新
商品入数6販売単位St
カタログページ1827ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CA-3A 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ホワイト)
    EA762CA-4A 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ブラック)
    EA762CA-6 12mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)
    EA762CA-7A 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ホワイト)
    EA762CA-8A 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)
    EA762CA-10 [EA762CA-3A/-4A/-7A/-8A用] ジッパー
    EA762CA-11 8mm用ルーズリングジッパー
    EA762CA-14 14mm用ルーズリングジッパー
    その他関連
    本体EA762CA-10 : [EA762CA-3A/-4A/-7A/-8A用] ジッパー
    関連商品EA762MB-17 : 5枚用/A4/30穴 グリッサー
    ウェブカタログ画像
    ※入数6本
    • ※入数6本
    • ※本商品色は黒です。

    商品動画

    商品説明商品説明
    • エスコ便利カタログ1826ページ
    • エスコ便利カタログ1827ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top