すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CB-228

品名 : A4/298x220mm クリアポケット(20枚)

分類・整理がきれいで簡単
サイズの違う書類や資料を統一サイズでひとまとめにできます

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番AZ-575
商品名アゾン クリアポケット規格A4
サイズ(mm)298×220材質OPPフィルム
厚み60ミクロン入数20枚
重量(g)145
入口を片面5mm下げているので中身が取り出しやすく便利です。
透明度が高いのでそのままコピーを取ることができます。
分類・整理に便利なクリアポケット。中に入れたものを汚れや傷みから守ります。
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/04/03 13:33現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1828ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CB-221 B8/ 92x 69mm クリアポケット(30枚)
    EA762CB-222 A7/106x 79mm クリアポケット(30枚)
    EA762CB-223 B7/129x 96mm クリアポケット(30枚)
    EA762CB-224 A6/151x110mm クリアポケット(30枚)
    EA762CB-225 B6/183x133mm クリアポケット(30枚)
    EA762CB-226 A5/211x153mm クリアポケット(20枚)
    EA762CB-228 A4/298x220mm クリアポケット(20枚)
    EA762CB-229 A4ワイド/302x244mm クリアポケット(20枚)
    EA762CB-230 B4/366x262mm クリアポケット(10枚)
    EA762CB-231 A3/421x302mm クリアポケット(10枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1828ページ
    • エスコ便利カタログ1829ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top