すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CB-293

品名 : 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(グリーン)

バッグに入れたまま書類の出し入れが可能なタテ型ドキュメントホルダー

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番ACT-3915
商品名アクティフ ドキュメントホルダー〈タテ〉サイズ(W×D×H)mm242×9×334
カラーグリーン材質本体:再生PP 0.4mm厚
ホック:POM
収納枚数約100枚(コピー用紙)
A4縦型
リュックや縦向きのトートバッグの書類整理に最適。
間口が広く、書類が出し入れしやすい。
4仕切り5ポケット仕様。
縦向きに書類が収納可能。
縦向きの書類の検索性もアップ!
通常のクリアホルダーも収容可能なワイドサイズ。
ペンホルダー付で書類を一緒にペンを差し込んで持ち歩けます。
販売価格

445(税抜)/ 490円(税込)

カタログ価格

445円(税抜)/490円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/26 11:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1829ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CB-291 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(ブルー)
    EA762CB-292 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(レッド)
    EA762CB-293 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(グリーン)
    EA762CB-294 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(イエロー)
    EA762CB-295 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(オレンジ)
    EA762CB-296 242x334mm/A4タテ型 ドキュメントホルダー(ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1828ページ
    • エスコ便利カタログ1829ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top