すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CB-65B

品名 : 263x372mm/B4判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

外寸縦267×横380mm内寸縦263×横372mm
厚み0.35mm規格B4
材質硬質塩化ビニール入数20枚
ハードタイプで、書類を折らずに保管ができます。
カード・書類の保管や回覧に
1枚ずつ袋に入っています。
販売価格

8,340(税抜)/ 9,174円(税込)

カタログ価格

8,340円(税抜)/9,174円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 00:42現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1829ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA762C-15B
    バリエーション一覧
    EA762CB-61B 67x 94mm/B8判 カードケース(硬質塩化ビニル/50枚
    EA762CB-62B 94x134mm/B7判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
    EA762CB-63B 132x188mm/B6判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
    EA762CB-64B 186x262mm/B5判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
    EA762CB-65B 263x372mm/B4判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
    EA762CB-66B 370x524mm/B3判 カードケース(硬質塩化ビニル/10枚
    EA762CB-67B 520x732mm/B2判 カードケース(硬質塩化ビニル/10枚
    ウェブカタログ画像
    入数:20枚
    ※画像は代表画像です
    • 入数:20枚\n※画像は代表画像です
    • 入数:20枚
    • エスコ便利カタログ1828ページ
    • エスコ便利カタログ1829ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top