薄くて丈夫なクリヤーフォルダー たっぷり使える100枚パック
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SSS-5000 |
---|
商品名 | クリヤーフォルダー(100枚パック) | サイズ | 220×310mm |
---|
入数 | 100枚 | | |
---|
A4判 |
再生PP(0.18mm厚) |
ホコリがつきにくい静電気防止処理 |
学校、オフィスの書類保管、回覧用など多用途にお使いください。 |
販売価格 | 6,000円(税抜)/
6,600円(税込)
| カタログ価格 | 6,000円(税抜)/6,600円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
19 (2025/09/12 05:39現在) |
---|
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
---|
カタログページ | 1878ページ |
---|
代替品