すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AV-5

品名 : 1.0x5.0m/0.5mm ケブラー生地(耐切創)

仕様

幅(mm)1000長さ(m)5
厚み(mm)0.5瞬間耐熱温度500℃
材質ケブラー繊維100%生地綾織
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
EN388:2016規格 耐切創レベル3B
販売価格

35,300(税抜)/ 38,830円(税込)

カタログ価格

35,300円(税抜)/38,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 09:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1423ページ
バリエーション一覧
EA911AV-1 1.0x1.0m/0.5mm ケブラー生地(耐切創)
EA911AV-3 1.0x3.0m/0.5mm ケブラー生地(耐切創)
EA911AV-5 1.0x5.0m/0.5mm ケブラー生地(耐切創)
EA911AV-10 1.0x 10m/0.5mm ケブラー生地(耐切創)
ウェブカタログ画像
  • 拡大画像

資料

その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1422ページ
  • エスコ便利カタログ1423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top