すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CB-86

品名 : A4 PPカラーホルダー(ライトブルー/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番13508
カラーライトブルーサイズ(mm)310×220
材質再生PPシート製(0.2mm厚)入数5枚
A4判
書類の分類・整理もラクラク
回覧、見積書提出などにも使えます。
グリーン購入法適合品
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 17:01現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1827ページ

代替品

EA762CB-87
バリエーション一覧
EA762CB-10C A4 PPカラーホルダー(ブルー/5枚)
EA762CB-14C A4 PPカラーホルダー(クリアー/5枚)
EA762CB-86 A4 PPカラーホルダー(ライトブルー/5枚)
EA762CB-87 A4 PPカラーホルダー(ライトグリーン/5枚)
EA762CB-88 A4 PPカラーホルダー(ホワイト/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5冊
  • 入数:5冊
  • ※品番別、5冊入

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top