すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-132

品名 : A4 クリアーブック(ブラック/80ポケット)

仕様

メーカーナカバヤシ型番CB1035D-N
ポケット80枚カラーブラック
入数1冊サイズ307(W)×48(D)×235(H)mm
材質ポリプロピレン表紙厚み1.2mm
重量840g
A4判S型
背見出しポケットあり
表紙カラーにマッチした中紙をセット
溶着式製本
販売価格

2,920(税抜)/ 3,212円(税込)

カタログ価格

2,920円(税抜)/3,212円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/06 13:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1826ページ

代替品

EA762CC-78
バリエーション一覧
EA762CC-121 A4 クリアーブック(ブルー/60ポケット)
EA762CC-122 A4 クリアーブック(ブラック/60ポケット)
EA762CC-132 A4 クリアーブック(ブラック/80ポケット)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top