すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-206

品名 : A4 クリアーブック(ブルー/20ポケット)

仕様

メーカーナカバヤシ型番CBE1032B
ポケット20枚カラーブルー
入数1冊サイズ307(W)×16(D)×235(H)mm
材質ポリプロピレン表紙厚み0.65mm
重量250g
A4判S型
ポケットに中紙あり
背見出しポケットあり
溶着式製本
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/16 13:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1826ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA762CC-67
    バリエーション一覧
    EA762CC-201 A4 クリアーブック(ブルー/10ポケット)
    EA762CC-202 A4 クリアーブック(ブラック/10ポケット)
    EA762CC-206 A4 クリアーブック(ブルー/20ポケット)
    EA762CC-207 A4 クリアーブック(ブラック/20ポケット)
    EA762CC-211 A4 クリアーブック(ブルー/40ポケット)
    EA762CC-212 A4 クリアーブック(ブラック/40ポケット)
    EA762CC-216 A4 クリアーブック(ブルー/60ポケット)
    EA762CC-217 A4 クリアーブック(ブラック/60ポケット)
    EA762CC-221 A4 クリアーブック(ブルー/80ポケット)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1826ページ
    • エスコ便利カタログ1827ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top