すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-232

品名 : A4/315x265mm クリアーバインダー(青/100枚)

仕様

メーカーナカバヤシ型番CBM1036B-N
サイズ(mm)265×35×315
入数1冊表紙ポリプロピレン(1mm厚)
クリアポケット(台紙付)25枚収納数約100枚
綴具金属製立ててこ式30穴バインダー
内径:25mm、外径:29mm
重量555g
A4判S型
30穴(2穴、3穴、5穴兼用)
ページの差し替えが自在で便利です。
30穴・2穴・3穴・5穴に対応したマルチホールシステムを採用
販売価格

2,550(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/25 23:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1826ページ
バリエーション一覧
EA762CC-231 A4/315x260mm クリアーバインダー(青/75枚)
EA762CC-232 A4/315x265mm クリアーバインダー(青/100枚)
その他関連
部品EA762CC-351 : A4 クリアーポケット(20枚入)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA762CC-231です。
  • ※画像はEA762CC-231です。
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top