すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-25

品名 : A4 クリアーバインダー(黒)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番14584
カラーブラックサイズ266×30×315mm
表紙PPシート(1mm厚)材質とじ具:ABS樹脂
穴数30穴補充用クリアーポケットEA762CC-26~30
入数1冊
A4判S型
透明PPポケット20枚、カラー台紙付
途中抜き差し可
30穴ロック式リング(リング内径 20mm)
ロック式リングとじ具でポケットの抜け落ちがありません。
開閉つまみが「カベ」となり、とじ具両端の「ツメ」を包み込んでロックするので、不用意にとじ具が開きません。
背紙差し替え式なのでタイトルなどを記入して分類することができます。
※記入する際は背紙を裏返してご使用下さい。
クリアーポケットは55枚まで収容できます。
販売価格

2,850(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/04 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1826ページ
バリエーション一覧
EA762CC-22 A4 クリアーバインダー(青)
EA762CC-25 A4 クリアーバインダー(黒)
その他関連
オプションEA762CC-26 : A4 クリアーポケット(桃)
オプションEA762CC-27 : A4 クリアーポケット(青)
オプションEA762CC-29 : A4 クリアーポケット(黄)
オプションEA762CC-30 : A4 クリアーポケット(灰)
ウェブカタログ画像
  • 写真やイラストが映える透明PPタイプのポケットです。
  • ※画像はEA762CC-22です。
  • 不用意にとじ具が開かない「ロック式リングとじ具」
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top