すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-351

品名 : A4 クリアーポケット(20枚入)

仕様

メーカーナカバヤシ型番CBR-A20-N
規格A4サイズ(mm)302×234
入数20枚材質ポリプロピレン
重量245g
上入れ
1ポケット(中紙あり)
29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
たっぷり使える!A4サイズのポケット替台紙の20枚パックです。
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/25 23:55現在)

更新
商品入数20販売単位pk
カタログページ1826ページ
その他関連
本体EA762CC-231 : A4/315x260mm クリアーバインダー(青/75枚)
本体EA762CC-232 : A4/315x265mm クリアーバインダー(青/100枚)
ウェブカタログ画像
※入数20枚
  • ※入数20枚
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top