すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762CD-113

品名 : A4/310x220mm セキュリティホルダー(ロック付/レッド/5枚)

仕様

メーカープラス(PLUS)型番89-456
サイズ220×310mm収容枚数10枚
シート厚0.15mm材質ポリプロピレン
カラーレッド入数5枚
大事な書類の情報を守るセキュリティーホルダー
ホルダーの端まで全面・両面カモフラージュ柄印刷により、中身は読めない、大切な情報をしっかり守ります。
上下ロック付で、給与明細やレシートなどの小さな書類をしっかり保管、隙間からの落下を防ぎます。
販売価格

680円(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 12:01現在)

更新
商品入数5販売単位pk
バリエーション一覧
EA762CD-111 A4/310x220mm セキュリティホルダー(ロック付/ブルー/5枚)
EA762CD-112 A4/310x220mm セキュリティホルダー(ロック付/グリーン/5枚
EA762CD-113 A4/310x220mm セキュリティホルダー(ロック付/レッド/5枚)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は113です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top