すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-185

品名 : B1 パネル・ボードバッグ(防水)

パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番ART-110B
商品名アルタートバッグ仕様B1
外寸法1060(W)×70(D)×758(H)mm内寸法1040(W)×65(D)×745(H)mm
材質ナイロン(防水加工)重量780g
横手提げ付
丈夫な防水加工生地を使用した、パネル・イラストボードなどの持ち運びに最適なバッグです。
折りたたみ可能
2枚のパネルを収容することができます。
フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護し、大切な作品をしっかり守ります。
販売価格

3,540(税抜)/ 3,894円(税込)

カタログ価格

3,540円(税抜)/3,894円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/28 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1830ページ
バリエーション一覧
EA762CF-181 B3 パネル・ボードバッグ(防水)
EA762CF-182 A2 パネル・ボードバッグ(防水)
EA762CF-183 B2 パネル・ボードバッグ(防水)
EA762CF-184 A1 パネル・ボードバッグ(防水)
EA762CF-185 B1 パネル・ボードバッグ(防水)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1830ページ
  • エスコ便利カタログ1831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top