すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-2B

品名 : 609x438mm/A2 図面ホルダー(5枚)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番41402
サイズ609×438mm規格A2判
厚さ0.2mm材質再生PPシート
入数5枚
大型図面を折り目をつけずに収納
ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。
透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。
見出しラベル付
グリーン購入法適合品
販売価格

2,790(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/26 00:58現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ1827ページ
バリエーション一覧
EA762CF-2B 609x438mm/A2 図面ホルダー(5枚)
EA762CF-3B 435x315mm/A3 図面ホルダー(5枚)
その他関連
関連商品EA762CF-1B : 856x612mm/A1 図面ホルダー(5枚)
ウェブカタログ画像
  • 収容物が抜け落ちにくく、本体を丸めることもできるハトメ留めタイプ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top