すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762CF-354

品名 : A4/260x345x30mm メッシュケース(グリーン)

仕様

メーカーサクラクレパス型番UNCM-A4#29
シリーズノータム規格A4
サイズ260×345×30mm色緑
材質非塩ビ系オレフィン生地
表示ポケット付
底部に30mmのマチ付で厚みのある収納物にも対応。
糸で補強されたメッシュ生地で耐久性に優れます。
内容物が判別しやすい透明仕様
繊維の入ったクリアー生地で、重いものでも安心です。
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。
ファスナー引手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。
D環がチョッとした保管に重宝
販売価格

1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/23 07:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2010ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CF-341 カード/ 85x120x30mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-342 カード/ 85x120x30mm メッシュケース(グリーン)
    EA762CF-343 カード/ 85x120x30mm メッシュケース(ブルー)
    EA762CF-344 通帳/100x180x30mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-345 通帳/100x180x30mm メッシュケース(グリーン)
    EA762CF-346 通帳/100x180x30mm メッシュケース(ブルー)
    EA762CF-347 A6/130x165x30mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-348 A6/130x165x30mm メッシュケース(グリーン)
    EA762CF-349 A6/130x165x30mm メッシュケース(ブルー)
    EA762CF-350 A5/190x250x30mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-351 A5/190x250x30mm メッシュケース(グリーン)
    EA762CF-352 A5/190x250x30mm メッシュケース(ブルー)
    EA762CF-353 A4/260x345x30mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-354 A4/260x345x30mm メッシュケース(グリーン)
    EA762CF-355 A4/260x345x30mm メッシュケース(ブルー)
    ウェブカタログ画像
    • 表示ポケット付き
    • エスコ便利カタログ2010ページ
    • エスコ便利カタログ2011ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top