すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-368

品名 : 通帳/100x180mm メッシュケース(グリーン)

仕様

メーカーサクラクレパス型番UNC-B#29
シリーズノータム規格通帳サイズ
サイズ100×180mm材質非塩ビ系オレフィン生地
カラーグリーン
糸で補強されたメッシュ生地で耐久性に優れます。
内容物が判別しやすい透明仕様
繊維の入ったクリアー生地で、重いものでも安心です。
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。
ファスナー引手には、ナイロン素材を利用し、開閉しやすいです。
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/07/29 07:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2010ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CF-361 カード/ 85x120mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-362 カード/ 85x120mm メッシュケース(グリーン)
    EA762CF-363 カード/ 85x120mm メッシュケース(ブルー)
    EA762CF-364 カセット/100x145mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-365 カセット/100x145mm メッシュケース(グリーン)
    EA762CF-366 カセット/100x145mm メッシュケース(ブルー)
    EA762CF-367 通帳/100x180mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-368 通帳/100x180mm メッシュケース(グリーン)
    EA762CF-369 通帳/100x180mm メッシュケース(ブルー)
    EA762CF-370 手形/110x245mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-371 手形/110x245mm メッシュケース(グリーン)
    EA762CF-372 手形/110x245mm メッシュケース(ブルー)
    EA762CF-373 A6/130x165x15mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-374 A6/130x165x15mm メッシュケース(グリーン)
    EA762CF-375 A6/130x165x15mm メッシュケース(ブルー)
    EA762CF-379 A5/190x250x15mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-380 A5/190x250x15mm メッシュケース(グリーン)
    EA762CF-381 A5/190x250x15mm メッシュケース(ブルー)
    EA762CF-385 A4/260x345x15mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-386 A4/260x345x15mm メッシュケース(グリーン)
    EA762CF-387 A4/260x345x15mm メッシュケース(ブルー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2010ページ
    • エスコ便利カタログ2011ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top