取りはずしのできる中仕切り付
中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm
「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AP-956 |
|---|
| 商品名 | プレイング 2ウェイケース〈がっちりワイド〉 | サイズ(W×D×H)mm | 340×60×260 |
|---|
| 色 | ブラック | 材質 | 本体:PP 0.9mm厚 取っ手:EVA樹脂 |
|---|
| 仕様 | A4判 | | |
|---|
| 取りはずしのできる中仕切り付で中身をスッキリ整理できます。 |
| 角が丸くて手に優しい形状のケースです。 |
| 使いやすいワンタッチ止め具。 |
| 耐荷重5kgでもOK。 |
| 販売価格 | 1,770円(税抜)/
1,947円(税込)
| カタログ価格 | 1,770円(税抜)/1,947円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
9 (2026/06/25 02:46現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
|---|
| カタログページ | 1830ページ |
|---|