すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-5

品名 : 642x451mm/A2 図面ケース

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番41412
サイズ(mm)642×451内寸615×435mm
吊り上げ穴φ8mm×2ヶ所材質軟質PVC(0.2mm厚)
入数1枚
A2判
チャックが付いているので、ほこりや汚れを防ぎます。
何枚も重ねたり、吊り下げてもかさばらないフラットチャック
吊り下げに便利な穴付
※温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合もあります。
販売価格

1,550(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/07 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1877ページ
バリエーション一覧
EA762CF-4 897x631mm/A1 図面ケース
EA762CF-5 642x451mm/A2 図面ケース
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1876ページ
  • エスコ便利カタログ1877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top