すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-501

品名 : A5/190x250mm メッシュケース(ブルー)

トラベル・ビジネス・スポーツ等様々なシーンで大活躍
カラーバリエーションの豊富なセグレス メッシュケース

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番AZ-2325
商品名セグレス メッシュケース規格A5
サイズ(mm)250×15×190カラーブルー
材質上部:ナイロン
下段:ビニール
ファスナー・スライダー:POM樹脂(ポリアセタール)
開閉しやすく持ちやすいファスナーを採用。
分類整理に便利なタイトルカード付。
ポケットは名刺がぴったり入るサイズです。
発色のきれいなカラーナイロン生地。カラフルな4色のカラーバリエーション。
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/31 09:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2011ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CF-501 A5/190x250mm メッシュケース(ブルー)
    EA762CF-502 A5/190x250mm メッシュケース(ネイビー)
    EA762CF-503 A5/190x250mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-504 A5/190x250mm メッシュケース(イエロー)
    EA762CF-505 A4/260x355mm メッシュケース(ブルー)
    EA762CF-506 A4/260x355mm メッシュケース(ネイビー)
    EA762CF-507 A4/260x355mm メッシュケース(レッド)
    EA762CF-508 A4/260x355mm メッシュケース(イエロー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2010ページ
    • エスコ便利カタログ2011ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top