すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762CF-542

品名 : A5/190x250x 60mm メッシュケース(マチ付)

仕様

メーカーマグエックス型番MMCL-A5-D
対応サイズA5サイズ250(W)×60(D)×190(H)mm
重量48g材質PEVA
水気や汚れに強く、丈夫で裂けにくいメッシュ生地
L字ファスナーで大きく開く
小物の収納に最適
販売価格

850円(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 10:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA762CF-541 A6/130x165x 60mm メッシュケース(マチ付)
EA762CF-542 A5/190x250x 60mm メッシュケース(マチ付)
EA762CF-543 A4/260x345x 80mm メッシュケース(マチ付)
EA762CF-544 A3/340x470x100mm メッシュケース(マチ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top