すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-602

品名 : A4/260x347mm メッシュケース

仕様

規格A4サイズ(mm)260×347
材質EVA重量(g)約80
がばっと180°開く。
トラベル&ビジネスで大活躍!
かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。
がばっと180°開くので、かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。
販売価格

680(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/09/21 19:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2010ページ
バリエーション一覧
EA762CF-601 B4/307x414mm メッシュケース
EA762CF-602 A4/260x347mm メッシュケース
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2010ページ
  • エスコ便利カタログ2011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top