すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-701

品名 : A4 インデックスホルダー(ピンク/マチ付/4冊)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番13740
カラーピンクサイズ(mm)220×310
材質再生PP(0.2mm厚)入数4冊
A4判
4分割の見出し付なので、分類に便利です。
見出し紙の差し替えができる山付のポケットホルダー
20mmのマチ付
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/17 13:04現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ1879ページ
バリエーション一覧
EA762CF-701 A4 インデックスホルダー(ピンク/マチ付/4冊)
EA762CF-702 A4 インデックスホルダー(ブルー/マチ付/4冊)
EA762CF-703 A4 インデックスホルダー(グリーン/マチ付/4冊)
EA762CF-704 A4 インデックスホルダー(オレンジ/マチ付/4冊)
EA762CF-705 A4 インデックスホルダー(クリア/マチ付/4冊)
ウェブカタログ画像
  • 見出し紙の差し替えができる山付のポケットホルダー\n※本製品のカラーはピンクです。
  • ※本製品のカラーはピンクです。
  • 見出し紙サイズ
  • エスコ便利カタログ1878ページ
  • エスコ便利カタログ1879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top