すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915GH-51

品名 : [フリー] ヒーターベルト

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番HD-LT741N
サイズフリー(ウエスト70~105cmに対応)全長1200mm
幅115mm重量185g
材質本体:ナイロン・ポリエステル電源充電式リチウムイオン電池(別売)
連続使用時間強:7.5時間
中:10時間
弱:14時間
身体用温着ヒーターベルト
動きを邪魔しない伸縮性のある薄型タイプ
カーボンファイバーを使用するため、発熱時に遠赤外線効果もあり、血液の循環を促進、体を芯から温めます。
冷えやすい腰部に発熱体を配置、回転させて腹部の温めも可能です。
充電池をズボンのポケット等に収納できる延長ケーブル付き(50㎝)
手洗い可能
※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください
※充電池・充電器は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

9,000円(税抜)/ 9,900円(税込)

カタログ価格

9,000円(税抜)/9,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 18:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2223ページ
その他関連
オプションEA996ET-102A : ACアダプター(バッテリー充電用/Tajima)
ウェブカタログ画像
  • 身体を芯から温めるカーボンファイバー発熱体を採用

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2222ページ
  • エスコ便利カタログ2223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top