すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759ZA-112

品名 : 70x 40x110mm カメラポーチ

仕様

メーカーナカバヤシ型番DCC-061BK
内寸(mm)70×40×110(H)材質本体:EVA、ポリエステル、
カラビナ:アルミ
重量60g色ブラック
ベルト通し、カラビナ付
丈夫なEVA素材でケースが崩れずカメラをしっかり保護します
本体内側にポケットがついているので、SDカードなどを入れるのに便利です。
Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。
背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。
販売価格

2,270円(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 18:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1963ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top