すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FE-471

品名 : 35mmx297mm 製本ラベル(契約書割印用・白)

仕様

メーカーニチバン型番BKL-3534
用途契約書の製本割印用に仕様A4判用
サイズ35×297mm厚さ0.12mm
色白材質基材:古紙パルプ配合率70%再生紙(白色度67%)
粘着剤:離解性粘着剤(アクリル系)
はく離紙:ノンポリラミ紙
入数10枚
A4の長さにカットしてあるので、丸まらずにすぐに使用できます。
朱肉がのりやすい再生紙を使用(古紙パルプ配合率70%)
耐摩耗性、耐折性に優れているので、色が落ちにくいです。
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を採用
離解性粘着剤を使用しておりますので、テープを貼ったままリサイクル可能
はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく、位置合わせに便利です。
ステープラーの針が透けて見えません。
エコマーク取得商品
グリーン購入法適合品
販売価格

370円(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/11/05 18:03現在)

更新
商品入数10販売単位袋
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top