すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-78

品名 : A4 オピニオンファイル(緑/10冊)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番12687
カラーグリーンサイズ220(W)×10(D)×307(H)mm
収容枚数90枚(9mm厚)材質表紙:高透明再生PPシート(0.2mm厚)
入数10冊
A4判S型
ファスナー式2穴とじ具
表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。
プレゼンテーション用として最適です。
グリーン購入法適合品
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/30 08:10現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1828ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CF-76 A4 オピニオンファイル(赤/10冊)
    EA762CF-77 A4 オピニオンファイル(青/10冊)
    EA762CF-78 A4 オピニオンファイル(緑/10冊)
    EA762CF-76B A4 オピニオンファイル(赤)
    EA762CF-77B A4 オピニオンファイル(青)
    EA762CF-78B A4 オピニオンファイル(緑)
    ウェブカタログ画像
    ※10冊入
    • ※10冊入
    • ※本製品のカラーはグリーンです。
    • 見開き\n※本製品のカラーはグリーンです。
    • ※緑(10冊入)
    • ※本製品のカラーはグリーンです。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1828ページ
    • エスコ便利カタログ1829ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top