軽くて持ち運び便利 高級感溢れる合皮製のカードホルダー
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | BP-5720 |
|---|
| 商品名 | ベルポスト カードホルダー | 収容数 | 120枚 |
|---|
| サイズ(mm) | 125×20×202 | カラー | ブラウン |
|---|
| 仕様 | ヨコ入れ3段 | 材質 | 表紙材質:PU 裏地材質:PU 中芯材質:再生紙 台紙材質:不織布(PPポケット) |
|---|
| 重量(g) | 165 | | |
|---|
| A4判S型 |
| 収容量に合わせて伸びる背幅。 |
| 表紙と中身をしっかりガードするベルト付です。 |
| 名刺やポイントカード、チェキも収容可能です。 |
| カードやメモが挟める内ポケット付です。 |
| 販売価格 | 1,180円(税抜)/
1,298円(税込)
| カタログ価格 | 1,180円(税抜)/1,298円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
7 (2026/03/30 16:29現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
|---|
| カタログページ | 1813ページ |
|---|