すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CJ-26

品名 : 名刺整理箱

仕様

メーカーナカバヤシ型番PHM-101WN
収納数600枚サイズ(mm)230×114×68
材質ベース・カバー:スチロール樹脂
ホルダー:ポリプロピレン
重量0.31kg
付属品インデックスシール付
1ホルダーに50枚収納可能
ホルダークリップ
名刺の収納枚数が少ない時(10枚程度)でも、クリップががさつきを押さえます。
スタッキング
大量収納でも、本棚や引出し等に積み重ねて収納できます。
インデックスシール
見やすくて選別しやすいカタカナ分類。
自分なりの分類でもインデックスが作れます。
引出しにもぴったり
デスク等の引出し(深さ70mm以上)に納まるコンパクトなサイズです。
販売価格

1,970(税抜)/ 2,167円(税込)

カタログ価格

1,970円(税抜)/2,167円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/28 13:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1812ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1812ページ
  • エスコ便利カタログ1813ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top