すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CJ-70

品名 : 306枚 名刺ホルダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カラー背ラベルと分類用背ラベルが付いたバインダー式名刺ホルダー<差替式>

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番XC-300
収容数306枚サイズ(mm)317×259×23
表紙材質ポリプロピレン(1.0mm厚)穴数30穴
差替え用ポケット縦入れタイプ(9枚/ページ)フォルダ数17枚
A4判S型
たて入れ差替式
4色のカラー背ラベル付
分類用背ラベル付
ポケット最大8枚補充可能
インデックス付
フォルダー片面に9枚収納できます。
X式とじ具を採用、ページめくりがよく、見開きもきれいです。
途中からのポケットの差替も簡単にできます。
表紙の裏には資料の一時保管に便利なポケットが付いています。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 06:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762CJ-31
  • 品番

    EA762CJ-31

  • コメント

    変更点:縦入れ→横入れ

バリエーション一覧
EA762CJ-70 306枚 名刺ホルダー
EA762CJ-71 504枚 名刺ホルダー
EA762CJ-72 810枚 名刺ホルダー
その他関連
オプションEA762CJ-76 : [EA762CJ-71,-72用] 補充用ポケット
ウェブカタログ画像
  • カラー背ラベル(表裏に色違いで4色)使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top