すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CL-92

品名 : A4 片開きパイプ式ファイル(300枚/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番10866
収容枚数(とじ厚)300枚(30mm)サイズ(mm)307×245×50
カラーブルー材質表紙:布クロス(縦ライン・シボ柄)貼り
芯材:再生紙
A4判S型
引出し穴付
心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。
書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。
表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。
大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 10:25現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA762CL-201
    • 品番

      EA762CL-201

    • コメント

      両開き、材質やサイズが異なります

    バリエーション一覧
    EA762CL-91 A4 片開きパイプ式ファイル(300枚/レッド)
    EA762CL-92 A4 片開きパイプ式ファイル(300枚/ブルー)
    EA762CL-93 A4 片開きパイプ式ファイル(300枚/イエロー)
    EA762CL-94 A4 片開きパイプ式ファイル(300枚/ライトグレ
    EA762CL-97 A4 片開きパイプ式ファイル(500枚/ブルー)
    EA762CL-98 A4 片開きパイプ式ファイル(500枚/イエロー)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA762CL-93です
    • 表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。
    • 大き目のインデックス付で、背紙の差し替えができます。\n※画像は色違い(レッド)です
    • ※取扱中止品です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top