すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762CL-94

品名 : A4 片開きパイプ式ファイル(300枚/ライトグレ

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番10868
カラーライトグレーサイズ(mm)307×245×50
収容枚数(とじ厚)300枚(30mm)材質表紙:布クロス(縦ライン・シボ柄)貼り
芯材:再生紙
A4判S型
引出し穴付
心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。
書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。
表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。
大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。
グリーン購入法適合品
販売価格

1,320円(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 22:34現在)

更新
商品入数1販売単位冊
カタログページ1824ページ

代替品

EA762CL-201
  • 品番

    EA762CL-201

  • コメント

    両開き、材質やサイズが異なります

ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA762CL-93です
  • 紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。
  • 大き目のインデックス付で、背紙の差し替えができます。\n※画像は色違い(レッド)です。
  • エスコ便利カタログ1824ページ
  • エスコ便利カタログ1825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top