すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CS-8

品名 : パンチ穴補強ラベル (80シート/2800片)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番88880
サイズ(外径×内径)φ14.5×φ6mm入数80シート(2800片)
材質ポリプロピレン製重量(g)200
パンチ穴の補強が貼るだけで簡単にできます。
販売価格

2,250(税抜)/ 2,475円(税込)

カタログ価格

2,250円(税抜)/2,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/06 04:33現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ1882ページ
バリエーション一覧
EA762CS-7 パンチ穴補強ラベル (8シート/280片)
EA762CS-8 パンチ穴補強ラベル (80シート/2800片)
ウェブカタログ画像
  • 左:EA762CS-8、右:EA762CS-7
  • エスコ便利カタログ1882ページ
  • エスコ便利カタログ1883ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top