すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CT-101

品名 : 30x 8mm ネームラベル(ホワイト/16片)

仕様

メーカークロバー(Clover)型番71-765
ラベルサイズ30×8mm入数16片
カラーホワイト材質ラベル:ウレタン系樹脂
粘着芯地:不織布(紙)
粘着剤:アクリル系粘着剤
注意・油性ペンをご使用ください。
・ペンの種類によっては、書いた文字がにじんだり、薄くなったりする場合があります。
アイロン不要
洗濯可能(貼り付け後24時間以上経過後)
文房具や水で洗うもの、衣服など色々なものに貼ることができます。
【布や生地への使用】
・毛足の長いもの、凹凸のあるザラザラした布、特殊加工を施された素材などにはご使用いただけません。
・レース生地や極薄の生地にはご使用いただけません。
・乾燥機をご使用の際、状況によっては剥がれやすい場合があります。
・塩素漂白はお避けください。
・ドライクリーニングはお避けください。
・マスクなどに使用する際は、口元や肌に触れる場所を避けて、外側に貼ってください。
【持ち物などへの使用】
・素材によっては接着できないものがあります。
・シリコーン製品には接着できません。
・凹凸面・球面など、密着しない部分があると剥がれやすくなります。
・電子レンジ・食器洗い乾燥機をご使用の際、状況によっては剥がれやすい場合があります。
・直接食品や口に触れないところにご使用ください。
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 07:27現在)

更新
商品入数16販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top