商業施設や店舗のバックヤードなど、様々な所で活躍するカート
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-224-324-1 |
|---|
| 容量(L) | 240 | サイズ(mm)(W×D×H) | 585×720×1090 |
|---|
| カラー | グリーン | 重量 | 13kg |
|---|
| 材質 | ポリエチレン | キャスター径 | 200mm |
|---|
| 商業施設や店舗のバックヤードなど、様々な所で活躍するカート。 |
| 蓋が大きく開いてゴミが捨てやすい。 |
| 移動に便利なキャスター付 |
| 塩ビ不使用 |
| リサイクル促進 |
| 販売価格 | 54,900円(税抜)/
60,390円(税込)
| カタログ価格 | 54,900円(税抜)/60,390円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/03/10 23:46現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 2405ページ |
|---|