洗濯タグに貼り付けるだけ! 洗濯しても取れにくいアイロン不要のおなまえラベル
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 71-710 |
|---|
| ラベルサイズ | 20×12mm | 入数 | 21片 |
|---|
| カラー | 生成 | 材質 | 布:綿100% 粘着芯地:不織布(紙) 粘着剤:アクリル系粘着剤 |
|---|
| アイロン不要 |
| 洗濯可能 (貼り付け後24時間以上経過後) |
| にじみ防止加工済 |
紙や金属・プラスチック・ガラスなどのツルツルした面にも貼り付け可能 (凸凹があるものなど、接着できない場合があります。) |
【注意】 ・油性ペンをご使用ください。 ・ペンの種類によっては、書いた文字がにじんだり、薄くなったりする場合があります。 ・洗濯タグ以外の生地にはご使用できません。 ・洗濯タグの素材によっては剥がれやすい場合があります。 ・乾燥機をご使用の際、状況によっては?がれやすい場合があります。 ・塩素漂白はお避けください。 ・ドライクリーニングはお避けください。 |
| 販売価格 | 250円(税抜)/
275円(税込)
| カタログ価格 | 250円(税抜)/275円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/03/06 13:49現在) |
|---|
| 商品入数 | 21 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1831ページ2094ページ |
|---|