すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DA-102

品名 : A4/E型 クリップボード(レッド)

フラットクリップ採用の超薄型設計

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番SSS-3056P
商品名クリップボードサイズ(mm)323×234
カラー材質再生ABS樹脂
重量(g)190適正収容枚数30枚
A4判E型
簡単にペンが着脱できるペンホルダー付(直径Φ7.5~15mm対応)
超薄型で重ねてもじゃまになりません。
持ちやすく、右側に目盛りが付いた親切設計です。
7.5~15mmまでの軸径に対応した親切仕様。太いボールペンも形を問わずに挟めます。
クリップの裏に吊り下げられる穴があります。
アンケートや問診表を書く際のボードとしても便利です。
背幅のあるバインダーのように保管場所も取りません。
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/04/10 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1822ページ
バリエーション一覧
EA762DA-101 A4/E型 クリップボード(ネイビー)
EA762DA-102 A4/E型 クリップボード(レッド)
EA762DA-103 A4/E型 クリップボード(グリーン)
EA762DA-104 A4/E型 クリップボード(イエロー)
EA762DA-105 A4/E型 クリップボード(ブラック)
その他関連
関連商品EA762DA-111 : A4/S型 クリップボード(ネイビー)
関連商品EA762DA-112 : A4/S型 クリップボード(レッド)
関連商品EA762DA-114 : A4/S型 クリップボード(イエロー)
関連商品EA762DA-115 : A4/S型 クリップボード(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1822ページ
  • エスコ便利カタログ1823ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top