鮮やかなレザーペーパーの4色展開
再生紙を使用した環境対応商品です
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | Y-56C |
|---|
| 商品名 | カラー用箋挟 | サイズ(mm) | 330×230 |
|---|
| 色 | 緑 | 材質 | 再生紙 |
|---|
| 重量(g) | 240 | 適正収容枚数 | 50枚(クリップ) |
|---|
| 表装 | レザーペーパー貼り・角金付 | | |
|---|
| A4判E型 |
| 吊り下げられるよう、フックが付いてます。 |
| 傷みを防ぐ角金付です。 |
| 販売価格 | 690円(税抜)/
759円(税込)
| カタログ価格 | 690円(税抜)/759円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
10 (2026/04/10 20:25現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
|---|
| カタログページ | 1822ページ |
|---|
代替品