絶妙な色合いのツートンカラーがおしゃれな、高級感のあるクリップファイル
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | BP-5724 |
|---|
| 商品名 | ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) | 材質 | 表紙・裏地:PU 中芯:再生紙 |
|---|
| サイズ(mm) | 320×230×12
| カラー | ワインレッド |
|---|
A4判E型
|
ペンホルダー、名刺ポケット、内ポケット付
|
★360°折り返せます
|
マグネットタイプのクリップなので、簡単に書類を挟めます。
|
ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。
|
立ったままの筆記でも書き込みやすい。
|
名刺やメモが挟める内ポケット付。
|
便利なペンホルダー付。
|
| 販売価格 | 2,170円(税抜)/
2,387円(税込)
| カタログ価格 | 2,170円(税抜)/2,387円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
7 (2026/04/15 13:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1823ページ |
|---|