すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DA-16B

品名 : 334x238mm/A4 クリップボード(ブラック)

360°折り返せる表紙が付いた、軽くて丈夫な環境に優しいクリップファイル

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番FB-2016
商品名クリップファイル 発泡美人サイズ(mm)334×238×10
カラー閉じかた縦とじ
規格A4判E型材質表紙:再生発泡PP(2.5mm厚)
とじ具:鉄
適正収容枚数50枚
360°折り返せる表紙付
すべり止めストッパー付クリップ
名刺やメモが挟める内ポケット付
不透明の表紙付なので個人情報関連の書類や見られたくない書類の保護に最適です。
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2026/04/04 14:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1822ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762DA-8 250x176mm/A5 クリップボード(ブルー)
    EA762DA-8B 250x176mm/A5 クリップボード(ブラック)
    EA762DA-8R 250x176mm/A5 クリップボード(レッド)
    EA762DA-8W 250x176mm/A5 クリップボード(ホワイト)
    EA762DA-8Y 250x176mm/A5 クリップボード(イエロー)
    EA762DA-16 334x238mm/A4 クリップボード(ブルー)
    EA762DA-16B 334x238mm/A4 クリップボード(ブラック)
    EA762DA-16R 334x238mm/A4 クリップボード(レッド)
    EA762DA-16Y 334x238mm/A4 クリップボード(イエロー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1822ページ
    • エスコ便利カタログ1823ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top