すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DA-203

品名 : B4/S型 クリップボード(黒)

仕様

メーカーオープン工業型番CB-101-BK
サイズ(mm)404×315
材質再生樹脂重量400g
使用紙サイズ364×257mmクリップサイズ135mm
B4判S型
サイドストッパー、1cm目盛、ペンホルダー付
ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。
7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。
ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。
サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。
1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。
クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別できます。
EA762DE-1がワンタッチで取り付けられ、筆記用具をなくすことがありません。
ボードは文字が書きやすい極小の砂目です。
ひもを通して画板としても使えます。
販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/25 13:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1822ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762DA-201 B4/E型 クリップボード(黒)
    EA762DA-202 B4/E型 クリップボード(青)
    EA762DA-203 B4/S型 クリップボード(黒)
    EA762DA-204 B4/S型 クリップボード(青)
    EA762DA-205 A4/E型 クリップボード(黒)
    EA762DA-206 A4/E型 クリップボード(緑)
    EA762DA-207 A4/E型 クリップボード(赤)
    EA762DA-208 A4/E型 クリップボード(青)
    EA762DA-209 A4/S型 クリップボード(黒)
    EA762DA-210 A4/S型 クリップボード(緑)
    EA762DA-211 A4/S型 クリップボード(赤)
    EA762DA-212 A4/S型 クリップボード(青)
    その他関連
    オプションEA762DE-1 : 130mm ペンヘルパー(クリップボード用)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は色違い(青)です
    • ひもを通して画板としても使えます。
    • ※画像は色違い(青)です
    • ※画像は色違い(青)です
    • ※画像は色違い(青)です
    • ※画像は色違い(青)です
    • サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。\n※画像は色違い(青)です
    • 1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。\n※画像は色違い(青)です
    • ※画像は色違い(青)です
    • エスコ便利カタログ1822ページ
    • エスコ便利カタログ1823ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top