すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DA-27

品名 : 436x313mm/A3判E型 クリップボード(ブルー)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番13900
カラーブルーサイズ436×313mm
材質再生PET樹脂製(1.9mm厚)入数1枚
A3判E型
吊下げ金具付
廃棄時に本体から金具を取り外すことができる分別設計です。
グリーン購入法適合品
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 04:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1822ページ
バリエーション一覧
EA762DA-25 A4/E型 クリップボード(ブルー)
EA762DA-26 A4/E型 クリップボード(グリーン)
EA762DA-27 436x313mm/A3判E型 クリップボード(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • 廃棄時に本体から金具を取り外すことができる分別設計です。
  • 廃棄時に本体から金具を取り外すことができる分別設計です。
  • エスコ便利カタログ1822ページ
  • エスコ便利カタログ1823ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top