すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762DA-302

品名 : A4/E型 クリップボード(ポケット付/青)

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番5985
サイズ(mm)249×333カラー青
材質PP収容枚数約30枚
A4判E型
メッシュポケットが小物の持ち運びに便利
20㎜厚まで収納可能な伸縮性のあるポケット
ペンホルダー付(約直径φ16mm対応)
販売価格

735円(税抜)/ 809円(税込)

カタログ価格

735円(税抜)/809円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 09:51現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1821ページ
バリエーション一覧
EA762DA-301 A4/E型 クリップボード(ポケット付/黒)
EA762DA-302 A4/E型 クリップボード(ポケット付/青)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1820ページ
  • エスコ便利カタログ1821ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top