すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DA-51

品名 : 320x237x6mm/44 クリップファイル(マグネット/黒)

薄型軽量、持ち歩きやすくて機能的
マグネット式クリップだから開閉がスムーズです

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番ACT-5924
商品名アクティフV クリップファイル 〈マグネプラス〉サイズ(mm)320×237
カラーブラック材質本体:PP
とじ具:マグネット(ネオジウム)
A4判
360度折り返せます。
書類保管ポケット付
用紙約10枚収容できるマグネットクリップ付
※スチール面に貼り付けて使用する際は約5枚
★ロッカー等にくっつけて使えます。
薄くて軽いマグネット式クリップファイル。
開閉しやすいマグネット式クリップを採用。表紙を閉じた状態でクリップで固定すると開き防止にもなります。
書類が落ちにくいストッパー機能がついた、一時保管に便利な内ポケット付。
クリアファイルも収容可能なワイド設計。マグネット式クリップにより、スチール面に貼り付けが可能(ロッカーやキャビネットなど)。
一時保管ポケットには用紙最大30枚収容可能です。
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/16 18:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1822ページ
バリエーション一覧
EA762DA-51 320x237x6mm/44 クリップファイル(マグネット/黒)
EA762DA-52 320x237x6mm/A4 クリップファイル(マグネット/クリア)
EA762DA-53 320x237x6mm/A4 クリップファイル(マグネット/ブルー)
EA762DA-54 320x237x6mm/A4 クリップファイル(マグネット/レッド)
EA762DA-55 320x237x6mm/A4 クリップファイル(マグネット/グリーン)
ウェブカタログ画像
  • ★ロッカー等にくっつけて使えます。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1822ページ
  • エスコ便利カタログ1823ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top